Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT DSH-9ST PA Inel de reținere Diametru exterior 9Mm, 100PK | AE3GQG 5DE91

APPROVED VENDOR DSH-9ST PA Inel de reținere Diametru exterior 9 mm, 100PK

În stoc
Articol: AE3GQG Model: DSH-9ST PACrucea Ref: 5DE91

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€14.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.20mm
Se potrivește Dia Groove.8.60mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.1mm
Pentru Shaft Dia.9mm
ID-ul gratuit8.40mm
Groove Dia. Toleranţă-0.06mm
Diametrul gaurii.1.2mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-54
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1 mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-9ST PA Inel de reținere Diametru exterior 9 mm, 100PK
€14.48 /ambalaj