Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR GASK-QC400-10G Garnitură 100 Psi 4 In | AD4FHL 41H423

APPROVED VENDOR GASK-QC400-10G Garnitură 100 Psi 4 in

În stoc
Element: AD4FHL Model: GASK-QC400-10GCrucea Ref: 41H423
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
€34.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura Cam și Groove
MaterialBuna-N
Presiune maximă100 psi
Detectabil de metaleNu
Mărimea4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4016935050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
APROBAT VENDOR GASK-QCV400-G Garnitură 100 Psi 4 In | AD4FHT 41H429 GASK-QCV400-GViton€42.29
APROBAT VENDOR GASK-QCWN400-G Garnitură 100 Psi 4 In | AD4FHY 41H434 GASK-QCWN400-GBuna-N alb de calitate alimentară€8.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QC400-10G Garnitură 100 Psi 4 in
€34.32 /unitate