Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR GASK-QCWN400-G Garnitură 100 Psi 4 In | AD4FHY 41H434

APPROVED VENDOR GASK-QCWN400-G Garnitură 100 Psi 4 in

În stoc
Element: AD4FHY Model: GASK-QCWN400-GCrucea Ref: 41H434

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura Cam și Groove
MaterialBuna-N alb de calitate alimentară
Presiune maximă100 psi
Detectabil de metaleNu
Mărimea4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4016935050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
APROBAT VENDOR GASK-QC400-10G Garnitură 100 Psi 4 In | AD4FHL 41H423 GASK-QC400-10GBuna-N€29.92
APROBAT VENDOR GASK-QCV400-G Garnitură 100 Psi 4 In | AD4FHT 41H429 GASK-QCV400-GViton€36.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QCWN400-G Garnitură 100 Psi 4 in
€7.61 /unitate