Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR GASK-QCV400-G Garnitură 100 Psi 4 In | AD4FHT 41H429

APPROVED VENDOR GASK-QCV400-G Garnitură 100 Psi 4 in

În stoc
Element: AD4FHT Model: GASK-QCV400-GCrucea Ref: 41H429
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
€42.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura Cam și Groove
MaterialViton
Presiune maximă100 psi
Detectabil de metaleNu
Mărimea4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4016935050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
APROBAT VENDOR GASK-QC400-10G Garnitură 100 Psi 4 In | AD4FHL 41H423 GASK-QC400-10GBuna-N€34.32
APROBAT VENDOR GASK-QCWN400-G Garnitură 100 Psi 4 In | AD4FHY 41H434 GASK-QCWN400-GBuna-N alb de calitate alimentară€8.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QCV400-G Garnitură 100 Psi 4 in
€42.29 /unitate