Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT H-21222.1 Suport dreptunghiular 6 x 9 | AF4QVG 9GAW8

APPROVED VENDOR H-21222.1 Rectangular Support Stand 6 x 9

În stoc
Articol: AF4QVG Model: H-21222.1Ref încrucișat: 9GAW8
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
€65.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport suport
Lungimea bazei9"
Lățimea bazei6"
Diametru1 / 2 "
Lungime24 "
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiDiametruLungimePreț
Furnizor APROBAT H-21232.1 Lungime suport suport 36 in.oțel | AF3PZY 8ARL1 H-21232.111 "6"1 / 2 "36 "€69.78
Furnizor APROBAT H-21212.1 Suport de sprijin dreptunghiular 5 inch l x 8 inch lungime | AF4HAG 8WTP7 H-21212.18"5"3 / 8 "20 "€39.22
Furnizor APROBAT H-21202.1 Suport Suport dreptunghiular 4 x 6 Oțel | AF4VYB 9MA89 H-21202.16"4"5 / 16 "18 "€37.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR H-21222.1 Rectangular Support Stand 6 x 9
€65.15 /unitate