APPROVED VENDOR H4400BQ Masonry Screw Hex 1/4 X 4 Inch Length, 600PK | AE2NWJ 4YRV7

APPROVED VENDOR H4400BQ Masonry Screw Hex 1/4 X 4 Inch Length, 600PK

În stoc
Articol: AE2NWJ Model: H4400BQCrucea Ref: 4YRV7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€302.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare pentru zidărie
Ancoră Dia.1 / 4 "
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
Stilul șefuluiHex
Lungime4"
MaterialOțel călit
Max. Grosimea de lucru3"
Min. Încorporare1"
TipZidărie
Forfecare finală (Lb.)1568
Tensiunea finală (lbs.)1480

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.25
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR H4400BQ Masonry Screw Hex 1/4 X 4 Inch Length, 600PK
€302.27 /ambalaj