Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR HVHS.000171.50 Hex Cap Screw B7 7/8-9 X 2-3/4, 5PK | AB3YAC 1VZK9

APPROVED VENDOR HVHS.000171.50 Șurub cu cap hexagonal B7 7/8-9 X 2-3/4, 5PK

În stoc
Articol: AB3YAC Model: HVHS.000171.50Crucea Ref: 1VZK9
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
€8.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateB7
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capGreu
Șef Lățime1.437 "
Lungime sub cap2.75 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului2"
Rockwell HardnessC35
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune125,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4355
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
VINDATOR APROBAT HVHS.000059.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€95.37
VINDATOR APROBAT HVHS.000104.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€133.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR HVHS.000171.50 Șurub cu cap hexagonal B7 7/8-9 X 2-3/4, 5PK
€8.35 /ambalaj