Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT KEPI0250-100P Șaibă dinți cu piuliță de blocare 1/4-20, 100BUC | AD7GNE 4EFZ8

APPROVED VENDOR KEPI0250-100P Șaibă dinți cu piuliță de blocare 1/4-20, 100 buc

În stoc
Element: AD7GNE Model: KEPI0250-100PRef încrucișat: 4EFZ8
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
€13.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulita de blocare a spalatorului de dinti extern
Duritate Brinell150-180
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.1 / 2 "
Calitate8.8
Înălţime15 / 64 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessB68-C32
Mărimea1 / 4-20
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu spălător de dinți
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR KEPI0250-100P Șaibă dinți cu piuliță de blocare 1/4-20, 100 buc
€13.25 /ambalaj