Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT LINK62512IA Stud filetat intern cu capăt dublu 5/8-18 | AB9JVJ 2DLY8

APPROVED VENDOR LINK62512IA Șurub filetat intern cu capăt dublu 5/8-18

În stoc
Articol: AB9JVJ Model: LINK62512IACrucea Ref: 2DLY8
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
€44.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift filetat intern cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialAluminiu
Min. Rezistență la tracțiune35,000 psi
Lungime totală12 "
Rockwell HardnessB85-B95
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)1.625 "
Lungimea firului (B)1.625 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet5 / 8-18
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7616107030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINK62512IA Șurub filetat intern cu capăt dublu 5/8-18
€44.26 /unitate