Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT LINK75030EA Șurub filetat cu capăt dublu 3/4-16 Aluminiu | AB9JUV 2DLX4

APPROVED VENDOR LINK75030EA Şurub filetat cu capăt dublu 3/4-16 Aluminiu

În stoc
Articol: AB9JUV Model: LINK75030EACrucea Ref: 2DLX4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€93.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialAluminiu
Min. Rezistență la tracțiune35,000 psi
Lungime totală30 "
Rockwell HardnessB85-B95
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)3.625 "
Lungimea firului (B)3.625 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet3 / 4-16
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7616107030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINK75030EA Şurub filetat cu capăt dublu 3/4-16 Aluminiu
€93.36 /unitate