Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT LT8824OR Bucșă de găurit Tip L Dimensiunea burghiului 1 In | AA4WHZ 13G319

APPROVED VENDOR LT8824OR Bucșă de găurit tip L Dimensiunea burghiului 1 in

În stoc
Articol: AA4WHZ Model: LT8824ORCrucea Ref: 13G319

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€37.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de foraj
Tip bucșăPerete subțire de căptușeală fără cap
Toleranță la concentricitate0.0005 "TIR Max
Dimensiunea burghiului1"
finalizareaOŢEL
DuritateRC 62-64
În interiorul Dia.1"
În interiorul Dia. Toleranţă+0.0004 - +0.0007 "
Material52100 Întărit
În afara Dia.1.375 "
În afara Dia. Toleranţă+0.0022 - +0.0018 "
Lungime totală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1341
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.49
Lățimea navei (cm)3.49
Codul HS8207907585
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia. ToleranţăTip bucșăToleranță la concentricitateLungime totalăDimensiunea burghiuluiÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăMaterialPreț
Furnizor APROBAT H136BA Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu # 58 | AA2QEU 10Y813 H136BA+0.0015 - +0.0012 "Apăsați capul Fit0.0003 "TIR Max3 / 8 "# 580.042 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit€88.83
Furnizor APROBAT H138AA Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu # 80 | AA2QFX 10Y839 H138AA+0.0015 - +0.0012 "Apăsați capul Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 800.013 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit€101.91
Furnizor APROBAT H138AM Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu # 69 | AA2QFZ 10Y841 H138AM+0.0015 - +0.0012 "Apăsați capul Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 690.029 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit€91.37
Furnizor APROBAT H138AR Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu # 65 | AA2QGC 10Y844 H138AR+0.0015 - +0.0012 "Apăsați capul Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 650.035 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit€91.37
Furnizor APROBAT H138BJ Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu # 55 | AA2QGJ 10Y850 H138BJ+0.0015 - +0.0012 "Apăsați capul Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit€94.16
Furnizor APROBAT H138CX Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu 2.45 mm | AA2QHG 10Y871 H138CX+0.0015 - +0.0012 "Apăsați capul Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "2.45mm2.45mm+ .0001- +.0004 "52100 Întărit€28.86
Furnizor APROBAT H14416RF Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu 1-13/32 | AA2QHM 10Y876 H14416RF+0.0025 - +0.0021 "Apăsați capul Fit0.0005 "TIR Max1"1-13/32 "1-13/32 "+.0002 - +.0006 "52100 Întărit€66.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LT8824OR Bucșă de găurit tip L Dimensiunea burghiului 1 in
€37.34 /unitate