Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT LWIS0250-100P Șaibă de blocare despicată din zinc Se potrivește 1/4 inch, 100PK | AE8LYG 6DYU9

APPROVED VENDOR LWIS0250-100P Șaibă de blocare despicată din zinc pentru 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE8LYG Model: LWIS0250-100PRef încrucișat: 6DYU9
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
€2.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaOțel zincat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.260 "
MaterialOțel pentru arc SAE 1050-1065
În afara Dia.0.487 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță0.062 - 0.109 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LWIS0250-100P Șaibă de blocare despicată din zinc pentru 1/4 inch, 100 buc.
€2.53 /ambalaj