Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01060.140.0120 Șurub cu cap hexagonal M14 x 1.50, lungime 120 mm, 25 buc | AB8TLW 29DG92

APPROVED VENDOR M01060.140.0120 Șurub cu cap hexagonal M14 x 1.50, 120 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB8TLW Model: M01060.140.0120Ref încrucișat: 29DG92 / 42FR41
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
€177.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 1.5
DiametruM14
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului8.8mm
Tip capHex
Șef Lățime22mm
Lungime sub cap120mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului34mm
Probă încărcată640 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului34mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8196
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.140.0120 Șurub cu cap hexagonal M14 x 1.50, 120 mm lungime, 25 buc.
€177.10 /ambalaj