Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01070.240.0070 Hex Cap Screw M24 x 2, 70mm Length, 10PK | AB8TMB 29DG97

APPROVED VENDOR M01070.240.0070 Șurub cu cap hexagonal M24 x 2, 70 mm lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AB8TMB Model: M01070.240.0070Ref încrucișat: 29DG97 / 42FR94
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
€11.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM24-1.5
DiametruM24
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului15mm
Tip capHex
Lungime sub cap70mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului70mm
Probă încărcată660 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului70mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3134
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01070.240.0070 Șurub cu cap hexagonal M24 x 2, 70 mm lungime, 10 buc.
€11.68 /ambalaj