Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01100.140.0001 Piuliță hexagonală simplă M14 X 2Mm, 50UC | AB8LER 26KR55

APPROVED VENDOR M01100.140.0001 Piuliță hexagonală simplă M14 X 2 mm, 50 buc

În stoc
Articol: AB8LER Model: M01100.140.0001Ref. transversală: 26KR55 / 42FT04
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
€17.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Înălţime11mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime22mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1408
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01100.140.0001 Piuliță hexagonală simplă M14 X 2 mm, 50 buc
€17.36 /ambalaj