Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01100.330.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon M33 X 3.5Mm, 2UC | AB8TMC 29DG98

APPROVED VENDOR M01100.330.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon M33 X 3.5 mm, 2 buc.

În stoc
Element: AB8TMC Model: M01100.330.0001Ref încrucișat: 29DG98 / 42FT12
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
€20.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM33-3.5
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Înălţime26mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell HardnessC30 până la C36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM33 X 3.5
Tip filetmetric
Lăţime50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5337
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01100.330.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon M33 X 3.5 mm, 2 buc.
€20.87 /ambalaj