Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01200.060.0110 Șurub cu cap hexagonal M6 x 1, lungime 110 mm, 50 buc | AB8CHC 25CY21

APPROVED VENDOR M01200.060.0110 Șurub cu cap hexagonal M6 x 1, 110 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AB8CHC Model: M01200.060.0110Ref încrucișat: 25CY21 / 42FT61

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€32.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
DiametruM6
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime sub cap110mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului18mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului18mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2897
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01200.060.0110 Șurub cu cap hexagonal M6 x 1, 110 mm lungime, 50 buc.
€32.63 /ambalaj