Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01200.200.0170 Șurub cu cap hexagonal M20 X 2.50, Lungime 170 mm, 5PK | AB8CJU 25CY59

APPROVED VENDOR M01200.200.0170 Șurub cu cap hexagonal M20 X 2.50, 170 mm lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8CJU Model: M01200.200.0170Ref încrucișat: 25CY59 / 156M18
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
€99.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
DiametruM20
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului12.5mm
Tip capHex
Șef Lățime30mm
Lungime sub cap170mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului52mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului52mm
Dimensiune de filet2.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3512
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01200.200.0170 Șurub cu cap hexagonal M20 X 2.50, 170 mm lungime, 5 buc.
€99.27 /ambalaj