Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01210.040.0010 Hex Cap Screw Grade 5 M4 x 0.70, 10mm Length, 100PK | AE7VWF 6AU63

APPROVED VENDOR M01210.040.0010 Șurub hexagonal grad 5 M4 x 0.70, lungime 10 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7VWF Model: M01210.040.0010Ref încrucișat: 6AU63 / 42FV93
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
€12.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
DiametruM4
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului2.8mm
Tip capHex
Șef Lățime7mm
Lungime sub cap10mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului10mm
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune116,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului10mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1629
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.040.0010 Șurub hexagonal grad 5 M4 x 0.70, lungime 10 mm, 100 buc.
€12.00 /ambalaj