Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01210.040.0030 Hex Cap Screw Grade 5 M4 x 0.70, 30mm Length, 100PK | AE7VWL 6AU68

APPROVED VENDOR M01210.040.0030 Șurub hexagonal grad 5 M4 x 0.70, lungime 30 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7VWL Model: M01210.040.0030Ref încrucișat: 6AU68 / 42FV98
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
€16.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
DiametruM4
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului2.8mm
Tip capHex
Șef Lățime7mm
Lungime sub cap30mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului30mm
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune116,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.040.0030 Șurub hexagonal grad 5 M4 x 0.70, lungime 30 mm, 100 buc.
€16.11 /ambalaj