Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01300.450.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon M45 X 4.5Mm, 2BUC | AB8TMT 29DH13

APPROVED VENDOR M01300.450.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon M45 X 4.5 mm, 2 buc.

În stoc
Articol: AB8TMT Model: M01300.450.0001Ref. cruce: 29DH13 / 42FX94
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
€48.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM45-4.5
finalizareazinc
CalitateClasa de 8.8
Înălţime36mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell HardnessC30 până la C36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM45 X 4.5
Tip filetmetric
Lăţime70mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4684
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01300.450.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon M45 X 4.5 mm, 2 buc.
€48.84 /ambalaj