Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01301.050.0001 Piuliță hexagonală Oțel M5 X 0.8Mm, 100BUC | AB7EXG 22UK84

APPROVED VENDOR M01301.050.0001 Piuliță hexagonală din oțel M5 X 0.8 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AB7EXG Model: M01301.050.0001Ref. cruce: 22UK84 / 42FX97

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareazinc
CalitateClasa de 8.8
Înălţime4mm
MaterialOţel
Clasa de proprietate8.8
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1291
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01301.050.0001 Piuliță hexagonală din oțel M5 X 0.8 mm, 100 buc.
€8.86 /ambalaj