Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01301.060.0001 Piuliță hexagonală Oțel M6 X 1Mm, 100BUC | AB7EXH 22UK85

APPROVED VENDOR M01301.060.0001 Piuliță hexagonală din oțel M6 X 1 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AB7EXH Model: M01301.060.0001Ref. cruce: 22UK85 / 42FX98

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareazinc
CalitateClasa de 8.8
Înălţime5mm
MaterialOţel
Clasa de proprietate8.8
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2282
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01301.060.0001 Piuliță hexagonală din oțel M6 X 1 mm, 100 buc.
€7.48 /ambalaj