Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M04100.060.0100 Hex Cap Screw M6 x 1, 100mm Length, 50PK | AB8TNH 29DH27

APPROVED VENDOR M04100.060.0100 Șurub cu cap hexagonal M6 x 1, 100 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8TNH Model: M04100.060.0100Ref: 29DH27 / 42FY32
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
€57.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
DiametruM6
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Lungime sub cap100mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului18mm
Probă încărcată940 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului18mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04100.060.0100 Șurub cu cap hexagonal M6 x 1, 100 mm lungime, 50 buc.
€57.05 /ambalaj