Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M04110.200.0090 Șurub cu cap hexagonal M20 X 2.50, 90 mm Lungime, 10PK | AB8TNV 29DH39

APPROVED VENDOR M04110.200.0090 Șurub cu cap hexagonal M20 X 2.50, 90 mm lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8TNV Model: M04110.200.0090Ref. cruce: 29DH39 / 42GA69

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€112.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
DiametruM20
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului12.5mm
Tip capHex
Șef Lățime30mm
Lungime sub cap90mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului90mm
Probă încărcată940 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului90mm
Dimensiune de filet2.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5596
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04110.200.0090 Șurub cu cap hexagonal M20 X 2.50, 90 mm lungime, 10 buc.
€112.09 /ambalaj