Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M04110.240.0080 Hex Cap Screw Grade 8 M24 x 3, 80mm Length, 10PK | AE7RLK 6AB96

APPROVED VENDOR M04110.240.0080 Șurub hexagonal grad 8 M24 x 3, lungime 80 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7RLK Model: M04110.240.0080Cross Ref: 6AB96 / 157D90
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
€59.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
DiametruM24
finalizareaCuptor negru
Calitate8
Inaltimea capului15mm
Tip capHex
Șef Lățime36mm
Lungime sub cap80mm
MaterialOţel
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC32 până la C39
Forța de tracțiune150,800 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului80mm
Dimensiune de filet3mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6706
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04110.240.0080 Șurub hexagonal grad 8 M24 x 3, lungime 80 mm, 10 buc.
€59.36 /ambalaj