Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M04120.220.0001 Hex Nut Plain M22 X 2.50Mm, 10PK | AB8LGX 26KT07

APPROVED VENDOR M04120.220.0001 Piuliță hexagonală simplă M22 X 2.50 mm, 10 buc

În stoc
Articol: AB8LGX Model: M04120.220.0001Ref. cruce: 26KT07 / 42GC43
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
€23.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM22-2.5
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10
Înălţime18mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell Hardness36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM22 X 2.5
Tip filetmetric
Lăţime32mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04120.220.0001 Piuliță hexagonală simplă M22 X 2.50 mm, 10 buc
€23.92 /ambalaj