ALL GEAR Liniile de troliu


Filtru
Culoare: Galben , Material: Sintetic , Tip șuviță: 12 Strand
StilModelLungimeMărimeaLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A
AG12SS12100
100ft1 / 2 "7100 lb.€887.70
A
AG12SS58100
100ft5 / 8 "11,420 lb.€1,509.74
A
AG12SS516100
100ft5 / 16 "3060 lb.€502.85
A
AG12SS38100
100ft3 / 8 "4160 lb.€510.39
A
AG12SS38150
150ft3 / 8 "4160 lb.€890.94
A
AG12SS516150
150ft5 / 16 "3060 lb.€586.27
A
AG12SS58150
150ft5 / 8 "11,420 lb.€1,997.04
A
AG12SS12150
150ft1 / 2 "7100 lb.€1,331.55
A
AG12SS38200
200ft3 / 8 "4160 lb.€1,282.95
A
AG12SS58200
200ft5 / 8 "11,420 lb.€2,588.39
A
AG12SS516200
200ft5 / 16 "3060 lb.€926.58
A
AG12SS12200
200ft1 / 2 "7100 lb.€1,768.92
B
AG12SS58600
600ft5 / 8 "11,420 lb.€9,022.77
B
AG12SS12600
600ft1 / 2 "7100 lb.€4,555.44
B
AG12SS516600
600ft5 / 16 "3060 lb.€2,215.15
B
AG12SS38600
600ft3 / 8 "4160 lb.€2,758.35

Liniile de troliu

Toate liniile de troliu Gear sunt proiectate pentru a ajuta la lucrări de remorcare, ridicare și tragere sigure și eficiente. Aceste cabluri de troliu sunt realizate din fibră HMPE de înaltă rezistență și au o construcție împletită cu 12 fire pentru o limită de sarcină maximă de lucru de 11420 lb. Sunt echipate cu un manșon de protecție pentru a prelungi durata de viață a miezului de înaltă rezistență și ochi întărit pentru o durabilitate excelentă. Alegeți dintr-o gamă largă de linii de troliu All Gear, disponibile în lungimi variind de la 100 la 600 ft și mai departe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?