Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M04160.100.0040 Hex Cap Screw M10 X 1.25, 40mm Length, 50PK | AB8TNZ 29DH43

APPROVED VENDOR M04160.100.0040 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.25, 40 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8TNZ Model: M04160.100.0040Ref. cruce: 29DH43 / 42GC58
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
€65.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.25
DiametruM10
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Lungime sub cap40mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului26mm
Probă încărcată940 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului26mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8004
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.100.0040 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.25, 40 mm lungime, 50 buc.
€65.24 /ambalaj