Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M04160.100.0100 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.25, 100 mm Lungime, 50PK | AB8EMA 25DJ12

APPROVED VENDOR M04160.100.0100 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.25, 100 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AB8EMA Model: M04160.100.0100Ref încrucișat: 25DJ12 / 42GC65

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€149.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.25
DiametruM10
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Șef Lățime17mm
Lungime sub cap100mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului26mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului26mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5217
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.100.0100 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.25, 100 mm lungime, 50 buc.
€149.65 /ambalaj