Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M04170.100.0040 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.25, Lungime 40 mm, 50UC | AB8EQL 25DJ91

APPROVED VENDOR M04170.100.0040 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.25, 40 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AB8EQL Model: M04170.100.0040Ref încrucișat: 25DJ91 / 42GD11

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€63.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.25
DiametruM10
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Șef Lățime17mm
Lungime sub cap40mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului40mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului40mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7014
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04170.100.0040 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.25, 40 mm lungime, 50 buc.
€63.16 /ambalaj