Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M04180.240.0200 Piuliță hexagonală din oțel carbon M24 X 2Mm, 10BUC | AB8TNR 29DH36

APPROVED VENDOR M04180.240.0200 Piuliță hexagonală din oțel carbon M24 X 2 mm, 10 buc.

În stoc
Element: AB8TNR Model: M04180.240.0200Ref încrucișat: 29DH36 / 42GD47

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€45.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM24-2
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Înălţime19mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell HardnessC30 până la C36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM24 X 2
Tip filetMetric Fine
Lăţime36mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9922
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04180.240.0200 Piuliță hexagonală din oțel carbon M24 X 2 mm, 10 buc.
€45.24 /ambalaj