Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M04180.270.0150 Piuliță hexagonală din oțel carbon M27 X 1.5Mm, 5UC | AB8TNT 29DH37

APPROVED VENDOR M04180.270.0150 Piuliță hexagonală din oțel carbon M27 X 1.5 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8TNT Model: M04180.270.0150Ref încrucișat: 29DH37 / 42GD48
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
€154.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM27-1.5
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Înălţime22mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell HardnessC30 până la C36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM27 X 1.5
Tip filetMetric Fine
Lăţime41mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7641
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04180.270.0150 Piuliță hexagonală din oțel carbon M27 X 1.5 mm, 5 buc.
€154.05 /ambalaj