Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.050.0075 Socket Cap Screw Standard M5 x 0.80X75, 100PK | AB7DDU 22TZ37

APPROVED VENDOR M07000.050.0075 Șurub cu cap cu mufa standard M5 x 0.80X75, 100PK

În stoc
Element: AB7DDU Model: M07000.050.0075Ref. cruce: 22TZ37 / 42GE25
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
€38.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului5mm
Tip capStandard
Lungime sub cap75mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.21
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.050.0075 Șurub cu cap cu mufa standard M5 x 0.80X75, 100PK
€38.72 /ambalaj