Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.060.0060 Socket Cap Screw Standard M6 x 1X60, 100PK | AB7DDZ 22TZ42

APPROVED VENDOR M07000.060.0060 Șurub cu cap cu mufa standard M6 x 1X60, 100PK

În stoc
Articol: AB7DDZ Model: M07000.060.0060Ref. cruce: 22TZ42 / 42GE48
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
€43.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capStandard
Lungime sub cap60mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.060.0060 Șurub cu cap cu mufa standard M6 x 1X60, 100PK
€43.14 /ambalaj