Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.080.0080 Socket Cap Screw Standard M8 x 1.25X80, 100PK | AB7DEQ 22TZ57

APPROVED VENDOR M07000.080.0080 Șurub cu cap cu mufa standard M8 x 1.25X80, 100PK

În stoc
Element: AB7DEQ Model: M07000.080.0080Ref. cruce: 22TZ57 / 42GE76
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
€90.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capStandard
Lungime sub cap80mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6706
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0080 Șurub cu cap cu mufa standard M8 x 1.25X80, 100PK
€90.27 /ambalaj