Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.100.0160 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 160, 25PK | AB7DFT 22TZ82

APPROVED VENDOR M07000.100.0160 Șurub cu cap cu mufa standard M10 x 1.50 X 160, 25PK

În stoc
Articol: AB7DFT Model: M07000.100.0160Cross Ref: 22TZ82 / 164D11
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
€67.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului10mm
Tip capStandard
Lungime sub cap160mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului40mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6289
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.100.0160 Șurub cu cap cu mufa standard M10 x 1.50 X 160, 25PK
€67.78 /ambalaj