Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.140.0030 Socket Cap Screw Standard M14 x 2 X 30, 50PK | AB7DGR 22UA05

APPROVED VENDOR M07000.140.0030 Șurub cu cap cu mufa standard M14 x 2 X 30, 50PK

În stoc
Element: AB7DGR Model: M07000.140.0030Ref încrucișat: 22UA05 / 42GF29

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€51.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
Dimensiunea unității12mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.21mm
Inaltimea capului14mm
Tip capStandard
Lungime sub cap30mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M14
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.83
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)16
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.140.0030 Șurub cu cap cu mufa standard M14 x 2 X 30, 50PK
€51.68 /ambalaj