Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.270.0080 Socket Cap Screw Standard M27 x 3 X 80, 5PK | AB8NXD 26LG80

APPROVED VENDOR M07000.270.0080 Șurub cu cap cu mufa standard M27 x 3 X 80, 5PK

În stoc
Element: AB8NXD Model: M07000.270.0080Ref. cruce: 26LG80 / 42GG10

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€92.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM27 X 3
Dimensiunea unității19mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.40mm
Inaltimea capului27mm
Tip capStandard
Lungime sub cap80mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M27
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului80mm
Dimensiune de filet3mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4008
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.270.0080 Șurub cu cap cu mufa standard M27 x 3 X 80, 5PK
€92.27 /ambalaj