Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.300.0100 Șurub cu cap cu mufa standard M30 x 0.50 X 100, 5UC | AB7DMD 22UC09

APPROVED VENDOR M07000.300.0100 Șurub cu cap cu mufa standard M30 x 0.50 X 100, 5PK

În stoc
Articol: AB7DMD Model: M07000.300.0100Ref. cruce: 22UC09 / 42GG16
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
€101.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM30-0.5
Dimensiunea unității22mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.45mm
Inaltimea capului30mm
Tip capStandard
Lungime sub cap100mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M30
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului100mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0478
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.300.0100 Șurub cu cap cu mufa standard M30 x 0.50 X 100, 5PK
€101.88 /ambalaj