Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07080.040.0012 Socket Cap Screw Low M4 x 0.70 X 12, 100PK | AE8MHM 6EA48

APPROVED VENDOR M07080.040.0012 Șurub cu cap cu cap mic M4 x 0.70 X 12, 100PK

În stoc
Articol: AE8MHM Model: M07080.040.0012Ref. cruce: 6EA48 / 164V81

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității2.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului2.8mm
Tip capJos
Lungime sub cap12mm
Material8.8 oțel
Min. Rezistență la tracțiune116,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C32
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.040.0012 Șurub cu cap cu cap mic M4 x 0.70 X 12, 100PK
€18.51 /ambalaj