Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07080.060.0025 Socket Cap Screw Low M6 x 1 X 25, 100PK | AE8MJH 6EA68

APPROVED VENDOR M07080.060.0025 Șurub cu cap cu cap mic M6 x 1 X 25, 100PK

În stoc
Articol: AE8MJH Model: M07080.060.0025Ref. cruce: 6EA68 / 164V95
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
€43.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului4mm
Tip capJos
Lungime sub cap25mm
Material8.8 oțel
Min. Rezistență la tracțiune116,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C32
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului18mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6399
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.060.0025 Șurub cu cap cu cap mic M6 x 1 X 25, 100PK
€43.37 /ambalaj