Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07150.060.0008 Buton șurub cu cap cu cap M6 x 1 X 8, 100BUC | AE8MYF 6EE40

APPROVED VENDOR M07150.060.0008 Buton șurub cu cap cu cap M6 x 1 X 8, 100 buc

În stoc
Articol: AE8MYF Model: M07150.060.0008Ref. cruce: 6EE40 / 164W02
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
€16.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.10.5mm
Inaltimea capului3.3mm
Tip capButon
Lungime sub cap8mm
Material10.9 oțel
Min. Rezistență la tracțiune150,800 psi
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului8mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2502
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07150.060.0008 Buton șurub cu cap cu cap M6 x 1 X 8, 100 buc
€16.32 /ambalaj