Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07400.040.0040 Șurub cu cap cu cap plat M4 x 0.70 X 40, 100BUC | AB8TPK 29DH53

APPROVED VENDOR M07400.040.0040 Șurub cu cap cu cap plat M4 x 0.70 X 40, 100PK

În stoc
Element: AB8TPK Model: M07400.040.0040Ref. cruce: 29DH53 / 42GG32
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
€26.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității2.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.8.96mm
Inaltimea capului2.48mm
Tip capPlat
Lungime sub cap40mm
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4496
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.040.0040 Șurub cu cap cu cap plat M4 x 0.70 X 40, 100PK
€26.22 /ambalaj