Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07400.160.0030 Șurub cu cap cu cap plat M16 x 2 X 30, 25BUC | AB8TQW 29DH86

APPROVED VENDOR M07400.160.0030 Șurub cu cap cu cap plat M16 x 2 X 30, 25PK

În stoc
Element: AB8TQW Model: M07400.160.0030Ref. cruce: 29DH86 / 42GG82
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
€38.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.33.6mm
Inaltimea capului8.8mm
Tip capPlat
Lungime sub cap30mm
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2848
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.160.0030 Șurub cu cap cu cap plat M16 x 2 X 30, 25PK
€38.82 /ambalaj