Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M12300.030.0001 Locknut Nylon Insert M3 X 0.50, 100PK | AD6WPD 4CAF9

APPROVED VENDOR M12300.030.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon M3 X 0.50, 100PK

În stoc
Articol: AD6WPD Model: M12300.030.0001Cross Ref: 4CAF9 / 42GG90
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
€8.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuGrad 5
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 5
Înălţime4mm
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell HardnessC30
Sistem de măsuraremetric
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM3 X 0.5
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime5.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0468
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.030.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon M3 X 0.50, 100PK
€8.80 /ambalaj