Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M12320.180.0150 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M18 x 1.5, 25 buc | AB8PCM 26LJ37

APPROVED VENDOR M12320.180.0150 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M18 x 1.5, 25 buc.

În stoc
Element: AB8PCM Model: M12320.180.0150Ref. cruce: 26LJ37 / 42GH25
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
€28.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM18-1.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 5
Înălţime18.5mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate5.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM18 X 1.5
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime27mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.116
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12320.180.0150 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M18 x 1.5, 25 buc.
€28.42 /ambalaj