Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M12348.030.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M3 x 0.5, 100BUC | AB8PDJ 26LJ57

APPROVED VENDOR M12348.030.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M3 x 0.5, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8PDJ Model: M12348.030.0001Ref. cruce: 26LJ57 / 42GH45

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€8.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime4mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM3 X 0.5
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime5.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0468
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.030.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M3 x 0.5, 100 buc.
€8.54 /ambalaj