Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M12858.100.0001 Hex Locknut All Metal M10 x 1.5, 100PK | AB8PFQ 26LK11

APPROVED VENDOR M12858.100.0001 Piuliță hexagonală de blocare integrală din metal M10 x 1.5, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8PFQ Model: M12858.100.0001Ref. cruce: 26LK11 / 42GJ01
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
€29.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime10mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipToate Metal
Lăţime17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12858.100.0001 Piuliță hexagonală de blocare integrală din metal M10 x 1.5, 100 buc.
€29.26 /ambalaj