Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M16001.180.0001 Șurub cu ochi cu umăr M18 x 2.50 mm | AC6QUG 35Z540

APPROVED VENDOR M16001.180.0001 Șurub cu ochi cu umăr M18 x 2.50 mm

În stoc
Articol: AC6QUG Model: M16001.180.0001Crucea Ref: 35Z540
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
€22.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.38mm
Ochi în afara Dia.71.5mm
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală128.5mm la 139.7mm
Diametrul tijei.18mm
Lungime coadă51.3mm
Umăr Dia.28.4 la 31.8mm
Lungimea umărului6.4mm la 7.9mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului51.3mm
Dimensiune de filetM18 X 2.5
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru4708 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3848
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.180.0001 Șurub cu ochi cu umăr M18 x 2.50 mm
€22.01 /unitate